工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ごみ箱
>
屋外用ゴミ箱
>
カゴ型
1 件中 1 - 1 件
山崎産業
パークくず入れ70
●仕様:
キャスター無
●質量(kg):
5.3
●色:
ホワイト
●容量(L):
80
●外径×高さH(Φmm×mm):
470×635
●種別:
パークくず入れ
●材質:
パンチングメタルPEコーティング
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
YD-22C-IJ
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02349024
YD-22C-IJ
¥13,400
¥12,542
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
パークくず入れ70
山崎産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF