工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ごみ箱
>
屋内用ゴミ箱
>
ペダル付
1 件中 1 - 1 件
山崎産業
ママポットSC-K15
●特長:
病院や飲食店などの汚物入れに。蓋の開閉はペダル式で衛生的です。
内容器付、キャスター無
●質量(kg):
約2.36
●容量(L):
14.5
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
290×267×405
(内容器:275×195×372)
●種別:
各種ダストボックス
●色:
枠、ペダル:B
●材質(ボディ):
ステンレス
●材質(枠):
P.S
●材質(内容器):
P.P
●材質(ペダル):
P.S
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DP-10-SB
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02348823
DP-10-SB
¥8,700
¥8,141
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ママポットSC-K15
山崎産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF