間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ごみ箱 > 屋内用ゴミ箱 > ペダル付

1 件中 1 - 1 件
山崎産業

ママポットST-M10

注文コード:02348796
 
●特長: 
病院や飲食店などの汚物入れに。蓋の開閉はペダル式で衛生的です。
内容器付、キャスター無  

●質量(kg): 
約3.0  
●容量(L): 
10  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
263×335×355
(内容器:Ф240×285)  

●種別: 
各種ダストボックス  
●色: 
枠、ペダル:B  
●材質(ボディ): 
ステンレス  
●材質(枠): 
P.P  
●材質(内容器): 
ホーロー  
●材質(ペダル): 
A.B.S  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02348796 DP-08-SB ¥17,000
¥17,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。