工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ごみ箱
>
屋内用ゴミ箱
>
分別カラーペール
>
本体
1 件中 1 - 1 件
テラモト
エコ分別カラーペール65(本体)
●特長:
カラー分別が容易にできる屑入れ。ゴミの種類に合わせた投入口で他の物が入りにくい。 市販の70L用ポリ袋が使用できます。
●用途:
オフィス、公共施設、病院、学校、スーパー、量販店、工場、レジャー施設、イベント会場、建設現場などに。
●注意:
※蓋は別売になります。
●質量(kg):
約2.0
●容量(L):
60
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
約333×489×560
●関連商品MonotaRO#:
分別カラーペール-蓋
●材質:
ポリポロピレン(再生樹脂)
●ボトル収容量:
あきかん(350mL)約75本、ペットボトル(500mL)約40本
●環境対応:
グリーン購入法適合品
塩ビ不使用
再生素材
リサイクル促進
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DS-252-065-0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06070032
DS-252-065-0
¥4,600
¥3,680
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
エコ分別カラーペール65(本体)
テラモト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF