間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ごみ箱 > 分別ボックス > ボックスタイプ

1 件中 1 - 1 件
山崎産業

リサイクルボックスA-2 IV

注文コード:02349006
 
●仕様: 
キャスター無  
●色: 
モスグリーン  
●容量(L): 
45  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
420×420×860  
●種別: 
中型リサイクルボックス  
●質量(kg): 
19  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02349006 YW-05L-ID ¥55,000
¥51,480
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。