工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
マット・スノコ・人工芝
>
マット
>
玄関マット
2 件中 1 - 2 件
テラモト
ループランナー
●特長:
汚れにくく水洗いできる、ヘタリに強いループパイル使用の人工芝
●用途:
事務所、工場、病院、学校、劇場、レストラン、公共建物、店舗、ゴルフ練習場、プールサイドなどに。
●厚さ(mm):
6
●色:
アーモンド
●基材:
ポリエステル
●材質(表面/裏面):
ポリプロピレン/P.V.C.フォーム
●ベース厚さ(mm):
1
●質量(kg/m
2
):
約2
●パイル長(mm):
5
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MR-014-140-7
MR-014-150-7
寸法(幅Wcm×長さLm)
選択解除
91×20
182×20
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03345842
MR-014-140-7
91×20
¥120,000
¥116,308
03345867
MR-014-150-7
182×20
¥240,000
¥232,615
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ループランナー
テラモト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF