工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
マット・スノコ・人工芝
>
マット
>
玄関マット
1 件中 1 - 1 件
ミヅシマ工業
ニューエルバーマット
●特長:
シャープな葉先で、ゴミや泥をひと拭いする実力派です。
スノコ状なので水ハケがよく、土や砂が流れ易いよう工夫しています。
●厚さ(mm):
20
●寸法(mm):
900×1800
●色:
グリーン
●種別:
玄関マット
●材質:
エチレン酢酸ビニール(EVA)
●質量(kg):
6.48
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
402-136
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02346766
402-136
¥23,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ニューエルバーマット
ミヅシマ工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF