工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
マット・スノコ・人工芝
>
マット
>
除菌・制菌マット
1 件中 1 - 1 件
山崎産業
消毒マット
●特長:
衛生管理の厳しい厨房・生鮮食料品加工場などの出入口に最適。
別売りの消毒液が必要です。
●その他:
ベースは別売りです。
●寸法(mm):
600×900
●色:
グリーン
●種別:
抗菌マット
●材質:
P.P85%、ナイロン15%
●質量(kg):
約0.7
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
F-38-6
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02347572
F-38-6
¥5,100
¥4,771
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
02347581
消毒マット ベース
山崎産業
F-38-6B
1枚
ベース
¥16,378
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
消毒マット
山崎産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF