工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
マット・スノコ・人工芝
>
マット
>
除塵・吸水マット
2 件中 1 - 2 件
山崎産業
ECOマット吸水 #7
●特長:
吸水性に富んでいるため足元の水気・汚れを同時に除去し、乾きも速く、軽量で取り扱いも簡単。
防災適合品
●用途:
ホテル、レストラン、病院などに、最適です。
●寸法(mm):
750×900
●種別:
給水・給油マット
●質量(kg):
1.6
●ベース厚さ(mm):
約2
●パイル長(mm):
約6.5
●材質(パイル):
ポリエステル(再生PE50%)
●材質(バッキング):
NBR
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
F-166-7
色
選択解除
グリーン
レッド
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02347615
F-166-7
グリーン
¥11,000
¥11,000
02347624
F-166-7
レッド
¥11,000
¥11,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ECOマット吸水 #7
山崎産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF