間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除用具 > ワイパー > 本体

2 件中 1 - 2 件
テラモト

ドライヤーアルミ柄

注文コード:03346235,03346244
 
●特長: 
軽くて丈夫なアルミ柄のドライヤー。
軽いので扱いやすく、疲れにくいので作業効率もアップします。
塩ビ不使用。  

●全長(mm): 
1385  
●材質(柄部): 
25.4Φアルミパイプ  
●材質(頭): 
スチールに電着塗装  
●材質(先ゴム): 
ネオプレーン  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
幅(mm)
規格
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03346235 CL-370-340-0 ゴム:約400 40cm ¥2,300 廃番
03346244 CL-370-348-0 ゴム:約480 48cm ¥2,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。