商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: |
船内に設置、長時間使用に耐えるものが希望だったので この証明機械でOKです。 |
スイッチが重く、照度切り替えがうまくいかない時もある。
電池を多数使用するものもいいのですが単三1本で動く軽く
小さな物も作って欲しい。
単4ー3本使用という使いにくい電池本数のものがほとんどで使いにくい。
電池を多数使用するものもいいのですが単三1本で動く軽く
小さな物も作って欲しい。
単4ー3本使用という使いにくい電池本数のものがほとんどで使いにくい。
オフ・スピリット 様(神奈川県)
[2008-04-04]
ご意見ありがとうございます。
スイッチの切り替え負荷レベルにつきましては、ハードユースを想定している為、誤作動防止の観点から若干固く設定されています。
又、単3X1本タイプには09158274 3LEDミニステンレスラバーライトがございます。照度は劣りますが、コンパクト・サイズなのでポケットにもスッポリ入りますので、一度、ご検討下さい。
| 用途: | 自分は仕事で狭いところを覗くのに、妻は非常用として息子はキャンプに行く際に使用しています。 |
明るさは必要十分です。
外側のやわらかいカバーのおかげで何かにぶつけても傷も付きにくいですし単3電池使用と言うのも便利です。
外側のやわらかいカバーのおかげで何かにぶつけても傷も付きにくいですし単3電池使用と言うのも便利です。
ベストロック 様(大阪府)
[2007-09-15]
| 用途: | 制御盤の工事現場にて使用。または、夜間ののバイクメンテナンス用としても利用しています。 |
最近はLEDライトも多くの種類があり、中には肉眼で直視できないようなものもありますが、こちらの商品は特別な明るさはないものの、使いやすいスイッチと頑固なボディに簡易防水と、現場ユースの私としては十分に活用できてとても重宝しています。もう少し白色光であれば申し分ないのですが、緊急用として常備したい一品です。また単三電池4本というのもお勧めポイントです。すこし光が青いのが気になりました。
アクトロニクス株式会社 様(静岡県)
[2006-10-19]