間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > ヘッドライト

1 件中 1 - 1 件
オーム電機

LEDクリップヘッドライト

注文コード:07658901 注文コード:07658901 注文コード:07658901
 
●特長: 
日本製超高輝度LED搭載で、抜群の明るさ。日本製は従来型のLED(台湾・中国製)より約25~30倍の明るさです。
驚異のLED寿命は約10万時間。
バッテリーの消耗が極端に少ない。
照射角度を自由に変えられます。360度回転。用途は様々です。
ヘッドバンドから外せば、クリップライトになります。  

●付属品: 
単4乾電池×3本  
●仕様: 
防滴タイプ  
●その他: 
LEDは交換不可です。  
●使用電池: 
単4形乾電池×3本  
●色(本体): 
ブルー×ブラック  
●LEDランプ: 
10000mcd×1個  
●ランプ寿命: 
約10万時間  
●連続使用時間(時間): 
約50
アルカリ乾電池使用時  

●質量(g): 
30(本体のみ)  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
40×36×88  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07658901 LC-179 オープン
¥1,080
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

鉄工用パックドリル

ナチ(NACHI)

商品点数:10

¥321〜

11LEDマグネット付きヘッドライト

MonotaRO

商品点数:1

¥2,754

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。