間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 作業灯 > 投光器

1 件中 1 - 1 件
EVER GREEN

調光式ハロゲン投光器

注文コード:07658847 注文コード:07658847 注文コード:07658847 注文コード:07658847
 
●特長: 
ハロゲン球500W 1本で、0〜500Wまで明るさ自由に調整可能です。
ハロゲン球で白熱球の約2倍の明るさ。
ハンドル付きで持ち運びにとても便利。
点灯スイッチは0〜500Wまで無段階調整可能。
コンパクトで携帯に便利。
防雨タイプで室内/屋外(軒下など)兼用です。  

●用途: 
夜間の工事や倉庫作業
車・バイクなどの夜間の点検・整備に。  

●仕様: 
点灯スイッチ:無段階調節  
●その他: 
ツマミを一度最大まで回してから、光の強さを調整してください。  
●定格電圧(V): 
100  
●コード長さ(m): 
約3  
●質量(kg): 
約2.26  
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
約285×263×365(スタンド使用時)  
●定格周波数(Hz): 
50/60  
●定格消費電力(W): 
500  
●ランプ: 
ハロゲン球 500W  
●色(本体): 
イエロー  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07658847 PW-050YS オープン
¥2,693
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07327092
耐震ハロゲン替球

MEISTER KOBO

EM-500W

1個

¥498

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耐震ハロゲン替球

MEISTER KOBO

商品点数:2

¥448〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: クロス貼り作業の照明に使用しています。
出来れば上下の首振り角度をもう少し多くして頂きたい。
インテリア壷屋 様(東京都) [2006-10-15]