工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
電球
>
一般照明電球
>
ボール電球
6 件中 1 - 6 件
パナソニック(Panasonic)
パナボール電球
●特長:
シンプルな球形のバルブ形状ですから、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。バルブの大きさも直径50mmをはじめいろいろあります。ホワイトバルブは柔らかいムード、クリアバルブはキラキラしたムードをつくります。
●全長(mm):
72
●質量(g):
24
●口金:
E26
●外径(Φmm):
50
●定格寿命(時間):
2000
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GC110V10W50
GC110V25W50
GC110V40W50
GW110V10W50
GW110V25W50
GW110V40W50
種別
選択解除
10W形
25W形
40W形
定格消費電力(W)
選択解除
10
25
40
全光束(Lm)
選択解除
60
65
200
220
380
420
ガラス仕上
選択解除
クリア
ホワイト
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07554023
GC110V10W50
10W形
10
65
クリア
¥300
¥225
¥214
07554041
GC110V25W50
25W形
25
220
クリア
¥300
¥225
¥214
07554066
GC110V40W50
40W形
40
420
クリア
¥300
¥225
¥214
07554014
GW110V10W50
10W形
10
60
ホワイト
¥300
¥225
¥214
07554032
GW110V25W50
25W形
25
200
ホワイト
¥300
¥225
¥214
07554057
GW110V40W50
40W形
40
380
ホワイト
¥300
¥225
¥214
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
インクタンク BCI-3e
Canon
商品点数:4
¥772〜
コピーペーパー
ペーパーワン
商品点数:4
¥1,776〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
パナボール電球
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF