工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
電球
>
一般照明電球
>
ボール電球
1 件中 1 - 1 件
日立ライティング
ボール電球
●特長:
シンプルなボール形状。電球自体で装飾照明として使えます。
●用途:
ホテル、レストラン、商店、一般住宅
●種別:
40W形
●種類:
ボール電球
●定格ランプ電力(W):
40
●全長(mm):
72
●口金:
E17
●外径(Φmm):
50
●全光束(Lm):
360
●定格寿命(時間):
2000
●ガラス仕上:
ホワイト
●内容量:
10個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GW100/110V40W50E17
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03402786
GW100/110V40W50E17
¥2,400
¥1,600
¥1,520
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ボール電球
日立ライティング
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF