工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
蛍光灯
>
直管蛍光灯
>
3波長形
>
110W形
3 件中 1 - 3 件
パナソニック(Panasonic)
パルック蛍光灯
●特長:
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。
人間の目が色をよく感じる3波長域に光を集中させ、演色性を高めたパルック蛍光灯。
●仕様:
(始動補助方式)外面シリコン方式
●種別:
110形
●点灯形:
ラピッドスタート形
●質量(g):
582
●口金:
R17d
●定格寿命(時間):
12000
●管径:
高出力形
●ランプ形状:
直管
●寸法(ガラス管径×長さ)(mm):
38×2367
●内容量:
1箱(10本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FLR110H・EX-D/A・100
FLR110H・EX-N/A
FLR110H・EX-N/A・100
定格ランプ電力(W)
選択解除
100
110
全光束(Lm)
選択解除
8670
9220
ランプ電流(A)
選択解除
0.800
0.820
発光色
選択解除
パルックday色
パルック色
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06704372
FLR110H・EX-N/A
110
9220
0.800
パルック色
¥36,000
¥35,760
06787191
FLR110H・EX-N/A・100
100
9220
0.820
パルック色
¥36,000
¥35,760
10028663
FLR110H・EX-D/A・100
100
8670
0.820
パルックday色
¥36,000
¥35,760
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
パルック蛍光灯
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF