工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
蛍光灯
>
直管蛍光灯
>
光触媒膜付蛍光灯
4 件中 1 - 4 件
日立ライティング
ハイルミック クリーン 40W形
●特長:
明るく色鮮やかな3波長形蛍光ランプ。点灯すると空気もキレイにする光触媒効果を実現。不快なにおいやタバコのにおいなどランプに触れたにおい成分を分解しお部屋を快適にする脱臭効果があります。ランプに触れた浮遊菌などを分解、減少させる浄化効果があります。ランプの表面につく油分を分解、汚れがつきにくく汚れにともなう明るさの低下を抑える防汚効果があります。
光触媒膜付
●用途:
病院、老人ホーム、食品売り場、食堂、デパート等商業施設、トイレ、化学工場、調理場等に。
●色:
3波長形昼白色
●種別:
40W省エネ形
●種類:
直管蛍光灯
●管長(mm):
1198
●定格平均寿命(時間):
12000
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FL40SSEX-N/37-PC
FL40SSEX-N/37-PCH10P
FLR40SEX-N/M/36-PC
FLR40SEX-N/M/36-PCH10P
内容量
選択解除
1箱(10本入)
1箱(25本入)
点灯形
選択解除
スタータ形
ラピッドスタート式
定格ランプ電力(W)
選択解除
36
37
始動方式
選択解除
内面導電被膜方式
管径(Φmm)
選択解除
28
32.5
電流(A)
選択解除
0.410
0.440
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06182687
FL40SSEX-N/37-PC
1箱(25本入)
スタータ形
37
28
0.410
¥40,000
¥36,000
06182696
FL40SSEX-N/37-PCH10P
1箱(10本入)
スタータ形
37
28
0.410
¥16,000
¥14,267
06182705
FLR40SEX-N/M/36-PC
1箱(25本入)
ラピッドスタート式
36
内面導電被膜方式
32.5
0.440
¥42,500
¥37,867
06182714
FLR40SEX-N/M/36-PCH10P
1箱(10本入)
ラピッドスタート式
36
内面導電被膜方式
32.5
0.440
¥17,000
¥17,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ハイルミック クリーン 40W形
日立ライティング
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF