工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
電球
>
ナツメ球
1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)
小丸電球(ナツメ球)
●特長:
小形・低ワットで長寿命設計の電球です。
常夜灯、残置灯、灯明用など長時間点灯が必要な場所に適しています。
●口金:
E12
●定格消費電力(W):
5
●全光束(Lm):
10
●定格寿命(時間):
5000
●バルブ径(Φmm):
20
●本体寸法(mm)長さ:
48
●ガラス仕上:
ホワイト
●内容量:
25個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
100V1CT
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05622872
100V1CT
¥2,750
¥2,750
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
小丸電球(ナツメ球)
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF