間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 電球 > ランプ安定器

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

ランプ安定器 4002HA-14G

注文コード:
 
●適合: 
マルチハロゲン灯標準形 400形  
●質量(kg): 
3.2  
●タイプ: 
一般型 60Hz用  
●電力(W): 
415(入力)  
●入力電圧(V): 
200  
●力率: 
高力率  
●入力電流(A): 
4.0(始動時)
2.3(安定時)
2.3以下(無負荷時)  

●短路二次電流(A): 
5.7  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07247624 YZ40121411 ¥17,600
¥12,672
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。