工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
電球
>
レフ電球
>
屋内用
1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)
ハイランプ レフ電球屋内用
●特長:
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
●仕様:
屋内用
●種別:
60W形
●種類:
レフ電球
●定格ランプ電力(W):
54
●長さ(mm):
100
●口金:
E26
●全光束(Lm):
630
●定格寿命(時間):
1500
●ビーム光束(Lm):
160
●バルブ径(Φmm):
62
●ビーム角(度):
60
●中心光度(cd):
300
●ガラス仕上:
ホワイト
●内容量:
1箱(20個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RF110V54W
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07661963
RF110V54W
¥7,200
¥5,820
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ハイランプ レフ電球屋内用
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF