工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
蛍光灯
>
直管蛍光灯
>
3波長形
>
10W形
1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)
パルック蛍光灯
●用途:
一般照明用
●種別:
10W形
●色:
パルックナチュラル色
●種類:
直管蛍光灯
●点灯形:
スタータ形
●定格ランプ電力(W):
10
●電流(A):
0.23
●管径(Φmm):
25.5
●管長(mm):
330
●内容量:
1箱(10本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FL10ENW
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03392846
FL10ENW
¥6,000
¥4,320
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
パルック蛍光灯
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF