工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
蛍光灯
>
直管蛍光灯
>
3波長形
>
20W形
3 件中 1 - 3 件
NEC
ライフルック HG
●適合:
グロースタータ: FG-1E、FG-1P
●種別:
20W省エネ形
●定格ランプ電力(W):
18
●種類:
直管蛍光灯
●管長(mm):
580
●管径(Φmm):
28
●電流(A):
0.34
●内容量:
1箱(25本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FL20SSEX-D/18-HG
FL20SSEX-L/18-HG
FL20SSEX-N/18-HG
点灯形
選択解除
スタータ形
直管スタータ形
色
選択解除
3波長形電球色
3波長昼光色
3波長昼白色
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06585512
FL20SSEX-D/18-HG
直管スタータ形
3波長昼光色
¥11,667
05708814
FL20SSEX-L/18-HG
スタータ形
3波長形電球色
¥11,667
06585521
FL20SSEX-N/18-HG
直管スタータ形
3波長昼白色
¥11,667
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥2,000 〜
沖縄地方
1個〜
¥2,000 〜
離島
1個〜
¥2,000 〜
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ライフルック HG
NEC
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF