間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 直管蛍光灯 > 3波長形 > 20W形

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

パルック蛍光灯

注文コード:
 
●特長: 
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。
人間の目が色をよく感じる3波長域に光を集中させ、演色性を高めたパルック蛍光灯。
色温度5000Kで、生き生きとした活気ある雰囲気を演出するニュートラルな光色。  

●種別: 
20W形  
●色: 
パルック色  
●種類: 
直管蛍光灯  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●定格ランプ電力(W): 
20  
●電流(A): 
0.36  
●管径(Φmm): 
32.5  
●口金: 
G13  
●管長(mm): 
580  
●内容量: 
1箱(25本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
01918454 FLR20S・EX-N/M ¥22,500
¥16,200
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。