間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 直管蛍光灯 > 3波長形 > 40W形

3 件中 1 - 3 件
NEC

ライフルック HG

注文コード:03325944 注文コード:03390527 注文コード:03390527 注文コード:06585503
 
●種類: 
直管蛍光灯  
●定格ランプ電力(W): 
40  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●種別: 
40W形  
●電流(A): 
0.42  
●管長(mm): 
1198  
●管径(Φmm): 
32.5  
●内容量: 
1箱(25本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

全光束(Lm)
色温度(K)
定格平均寿命(時間)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03390527 FLR40SEX-D/M-HG 3波長形昼光色 3240 6700 12000 オープン
¥21,000
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
06585503 FLR40SEX-L/M-HG 三波長電球色
¥23,333
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
03325944 FLR40SEX-N/M-HG 3波長形昼白色
¥23,333
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。