工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
蛍光灯
>
直管蛍光灯
>
一般照明用
>
110W形
2 件中 1 - 2 件
日立ライティング
ハイホワイト 110W形
●特長:
白さを引き立たせシツナイにさわやかな雰囲気を演出します。障子、カーテン、壁などの白さが冴えて、清潔感を高めます。
●用途:
一般住宅、オフィス、店舗
●色:
昼白色
●点灯形:
ラピッドスタート形
●管長(mm):
2367
●種類:
直管蛍光灯
●管径(Φmm):
38
●全光束(Lm):
8500
●色温度(K):
5000 Ra72
●定格平均寿命(時間):
12000
●内容量:
1箱(10本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FLR110H・N/A-B
FLR110H・N/A/100-B
種別
選択解除
110W形
110W省エネ形
定格ランプ電力(W)
選択解除
100
110
電流(A)
選択解除
0.8
0.82
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06682155
FLR110H・N/A-B
110W形
110
0.8
¥21,000
¥14,700
06682146
FLR110H・N/A/100-B
110W省エネ形
100
0.82
¥21,000
¥14,700
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ハイホワイト 110W形
日立ライティング
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF