工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
蛍光灯
>
直管蛍光灯
>
飛散防止形蛍光灯
>
20W形
1 件中 1 - 1 件
NEC
純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)
●特長:
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる蛍光ランプです。
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。
ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。
●用途:
半導体用
●種別:
20W形
●色:
純黄色
●種類:
直管蛍光灯
●点灯形:
ラピッドスタート形
●定格ランプ電力(W):
20
●電流(A):
0.36
●管径(Φmm):
32.5
●管長(mm):
580
●内容量:
25本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FLR20SY-F/M/LSI
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02443637
FLR20SY-F/M/LSI
¥72,500
¥60,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥3,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)
NEC
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF