間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 直管蛍光灯 > 飛散防止形蛍光灯 > 20W形

1 件中 1 - 1 件
日立ライティング

あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ

注文コード:06182644
 
●特長: 
明るく、色あざやかな3波長蛍光ランプ。虫がよりにくく虫が最も強く感じる波長360nm付近の光を99%以上カット、色あせの原因である波長400nm以下の紫外線をほとんどカット。皮膜があるから万一ランプが破損しても安心。
飛散防止形、退色防止形  

●用途: 
食料品店、食品加工工場、ファミリーレストラン、衣料品店、縫製工場、印刷所、デパート、スーパー、学校、幼稚園などに。  

●適合: 
グロースタータ: FG-1E、FG-1P
電子点灯管:FE-1E  

●種類: 
直管蛍光灯  
●色: 
3波長形昼白色  
●種別: 
20W形  
●点灯形: 
スタータ形  
●定格ランプ電力(W): 
20  
●管長(mm): 
580  
●管径(Φmm): 
32.5  
●電流(A): 
0.360  
●定格平均寿命(時間): 
8500  
●全光束(Lm): 
1430  
●平均演色評価数(Ra): 
84  
●色温度(K): 
5000  
●内容量: 
1箱(25本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06182644 FL20S・EX-N・P-NU ¥30,000
¥24,000
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。