間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 直管蛍光灯 > 飛散防止形蛍光灯 > 32W形

1 件中 1 - 1 件
NEC

純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)

注文コード:02443533
 
●特長: 
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。
ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。
※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。
※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。  

●用途: 
半導体用  

●種別: 
32W形  
●色: 
純黄色  
●種類: 
直管蛍光灯  
●点灯形: 
Hf器具専用  
●定格ランプ電力(W): 
32  
●電流(A): 
0.255(高出力時:0.425)  
●管径(Φmm): 
25.5  
●管長(mm): 
1198  
●内容量: 
25本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02443533 FHF32Y-F/LSI ¥120,000
¥94,200
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。