間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 直管蛍光灯 > 飛散防止形蛍光灯 > 40W形

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

飛散防止膜付蛍光灯(半導体工場用)

注文コード:01918691
 
●特長: 
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。
万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。
半導体工場におすすめします。  

●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●定格ランプ電力(W): 
40  
●色: 
純黄色  
●種別: 
40W形  
●種類: 
直管蛍光灯  
●管長(mm): 
1198  
●管径(Φmm): 
32.5  
●電流(A): 
0.42  
●口金: 
G13  
●内容量: 
1箱(25本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
01918691 FLR40S・Y-F/M・P ¥72,500
¥52,200
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。