工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
蛍光灯
>
直管蛍光灯
>
飛散防止形蛍光灯
>
40W形
3 件中 1 - 3 件
日立ライティング
あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ
●特長:
明るく、色あざやかな3波長蛍光ランプ。虫がよりにくく虫が最も強く感じる波長360nm付近の光を99%以上カット、色あせの原因である波長400nm以下の紫外線をほとんどカット。皮膜があるから万一ランプが破損しても安心。
飛散防止形、退色防止形
●用途:
食料品店、食品加工工場、ファミリーレストラン、衣料品店、縫製工場、印刷所、デパート、スーパー、学校、幼稚園などに。
●種類:
直管蛍光灯
●内容量:
1箱(25本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FL40SSEX-N/37P-NU
FLR40SEX-N/M/36P-NU
FLR40SW/M/36P-NU
種別
選択解除
3波長40W省エネ形
40W省エネ形
色
選択解除
3波長形昼白色
白色
点灯形
選択解除
スタータ形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
選択解除
36
37
電流(A)
選択解除
0.410
0.440
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06182653
FL40SSEX-N/37P-NU
3波長40W省エネ形
3波長形昼白色
スタータ形
37
0.410
¥50,000
¥40,800
06182662
FLR40SEX-N/M/36P-NU
3波長40W省エネ形
3波長形昼白色
ラピッドスタート形
36
0.440
¥55,000
¥49,333
06182671
FLR40SW/M/36P-NU
40W省エネ形
白色
ラピッドスタート形
36
0.440
¥34,500
¥34,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ
日立ライティング
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF