間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 虫対策 > 電撃殺虫器

3 件中 1 - 3 件
オーム電機

電撃殺虫器

注文コード:07658786 注文コード:07658786 注文コード:07658795 注文コード:07658804
 
●用途: 
誘蛾灯で引き寄せ電撃で殺虫します。  

●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
100  
●スイッチ: 
安全スイッチ:転倒時自動OFF  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
消費電力(W)
ランプ電圧(V)
誘虫ランプ
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07658786 OBK-12S 280×260×105 1950 3000 D.C. 6W×2本使用(メーカ番号:04-6698)
¥3,790 ¥3,601
特価
出荷目安:5日
07658795 OBK-04S 140×310×140 1100 約4.5 900(2.5mA) 4W(FL4BL)
¥1,886 ¥1,792
特価
出荷目安:5日
07658804 OBK-06S 160×390×160 1600 約6 1900(2.85mA) 6W(FL6BL)
¥2,362 ¥2,244
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09536685
誘虫ランプ

日立ライティング

FL6BL

1本

¥600

09580846
誘虫ランプ

日立ライティング

FL4BL

1本

¥510

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。