工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
工場扇
>
スイデン
>
キャスター扇
2 件中 1 - 2 件
スイデン
キャスタスイファン(首振り式・トレイつき)
●特長:
風量調節、強・中・弱の3段速調式。
電源コード5m付き。
全閉型モータ採用。
移動の多い作業や、広い場所の乾燥、 送風などに便利!
床面ワックスの乾燥に最適です。
便利なトレイつきです。
●首振角度(°):
87
●摘要:
首振式
●電源(V):
単相100
●ハネ径(cm):
45
●運転音(dB):
最大68(60Hz)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SKF-45KRU-1V
SKF-45S-1V
質量(kg)
選択解除
13
21.0
消費電力(W)(50/60Hz)
選択解除
120/180
160/210
周波数(Hz)
選択解除
50/60
最大風量(m
3
/min)50/60Hz
選択解除
強:215/245、中:195/180、弱:140/130
強:215/250、中:200/210、弱:180/165
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05828672
SKF-45S-1V
13
120/180
50/60
強:215/245、中:195/180、弱:140/130
¥36,700
¥29,750
03786587
SKF-45KRU-1V
21.0
160/210
強:215/250、中:200/210、弱:180/165
¥43,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥2,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥3,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
キャスタスイファン(首振り式・トレイつき)
スイデン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF