間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 工場扇 > スイデン > スタンドタイプ

1 件中 1 - 1 件
スイデン

強力工場扇スイファン(ハネ50cm)

注文コード:03392794
 
●特長: 
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。
ファッショナブルなフォルム
使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。
風量調節、強/中/弱の3段速調式
全閉型モータ採用
首振り角度87 度。  

●用途: 
工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。  

●質量(kg): 
13.1  
●コード長さ(m): 
1.9  
●ハネ径(cm): 
50  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
210/280  
●最大風速(m/min): 
445/520  
●最大風量(m3/min): 
270/310  
●摘要: 
3速式  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
単相100  
●材質(羽根): 
プラスチック  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03392794 SF-50FS-1VP
¥25,000 ¥23,750
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02351797
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)

スイデン

SF-50F-P

1個

¥5,300

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。