間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 工場扇 > スイデン > 壁掛けタイプ

1 件中 1 - 1 件
スイデン

ウォール扇(ハネ60cm)

注文コード:02351912
 
●特長: 
強力大風量の1 スピード型。
動力電源(三相200 V )で経済的。
風量は「強」の1 スピード。
別売スタンド利用でスタンドタイプにも。
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。  

●その他: 
電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。  
●摘要: 
1速式  
●電源(V): 
三相200  
●質量(kg): 
20  
●周波数(Hz): 
50/60  
●コード長さ(m): 
2  
●ハネ径(cm): 
60  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
690/800  
●首振角度(°): 
87  
●最大風速(m/min): 
490/595  
●最大風量(m3/min): 
410/505  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02351912 SF-60FN-2V
¥44,500
欠品中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02351851
工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)

スイデン

SF-60FN-F

1個

¥9,070

02351867
工場扇部品(60FNタイプ用ガード)

スイデン

SF-60FN-G

1個

¥12,300

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。