間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 工場扇 > スイデン > 壁掛けタイプ

2 件中 1 - 2 件
スイデン

ハンガー扇

注文コード:02351815,02351824
 
●特長: 
天井や梁(はり)から吊して使用します。
床や壁に設置スペースがない場合に最適です。
風量を無段階に調節できるリモコン付。
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。  

●摘要: 
無段速調式  
●質量(kg): 
10.2  
●周波数(Hz): 
50/60  
●コード長さ(m): 
本体側から電源コード1.8m
スピードコントローラまでの延長コード8m
スピードコントローラに電源コード2m付属  

●ハネ径(cm): 
45  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
120/180  
●首振角度(°): 
87  
●最大風速(m/min): 
405/465  
●最大風量(m3/min): 
215/245  
●運転音(dB): 
最大68(60Hz)  
●材質(羽根): 
プラスチック  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
電源(V)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02351815 SF-45MHV-1VP 単相100
¥26,500
出荷目安:5日
02351824 SF-45MHV-2VP 単相200
¥27,200
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05793925
工場扇用部品(ハネ)

スイデン

SF-45M-P

1枚

¥3,700

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。