工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
工場扇
>
スイデン
>
壁掛けタイプ
1 件中 1 - 1 件
スイデン
安全増防爆型ウォール扇(ハネ50cm)
●特長:
安全増防爆型。
風量は「強」の1 スピード。
クロロプレンキャブタイヤケーブル10 m 付。
防爆構造ケーブルグランド付。
別売DN 型スタンドでスタンドタイプにも。
首振り角度87 度。
●その他:
電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
●摘要:
1速式
●電源(V):
三相200
●質量(kg):
17
●周波数(Hz):
50/60
●コード長さ(m):
10
●ハネ径(cm):
50
●消費電力(W)(50/60Hz):
170/255
●首振角度(°):
87
●最大風速(m/min):
445/520
●最大風量(m
3
/min):
270/310
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SF-50D2-3
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02351781
SF-50D2-3
¥89,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
安全増防爆型ウォール扇(ハネ50cm)
スイデン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF