工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
マグネット工具
>
マグネットブロック
>
チャックブロック(2個入り)
1 件中 1 - 1 件
カネテック
チャックブロック(2個入り)
●特長:
・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。
・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。
・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。
2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40
●種別:
チャックブロック
●質量(kg):
0.78×2
●寸法:
60×65×40mm
●内容量:
1組
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KTV-1
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02044244
KTV-1
¥35,000
¥30,940
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
チャックブロック(2個入り)
カネテック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF