工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
マグネット工具
>
磁選機器
>
鉄粉/鉄片回収用品
>
カネテック
1 件中 1 - 1 件
カネテック
マグネットスイーパ
●特長:
・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。
・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。
・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。
・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
●寸法(mm):
461×362×1050
●質量(kg):
4.5
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
S-1D
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02043404
S-1D
¥56,000
¥49,504
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
マグネットスイーパ
カネテック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF