工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
溶接機・切断機
>
直流溶接機
自動車・トラック整備の通販モノタロウ
>
鈑金・塗装関連
>
鈑金工具・機器
>
溶接関連
>
溶接機・切断機
1 件中 1 - 1 件
スター電器製造
直流アーク溶接機 Imax80
●特長:
一般溶接棒の使用もOK
省電力だから経済的
日本全国使用可能(50Hz/60Hz兼用)
電圧ドロップが少ないので溶接コードを延長してもOK
電撃防止装置の取付不要
●用途:
DIY、日曜大工、ホビー工作に
作業具の修理に
自動車・オートバイの補修、修理に
●質量(kg):
3.9
●定格入力(VA):
20A/100V、10A/200V(一次)
●定格使用率(%):
35
●棒径(Φmm):
1.0〜2.6(溶接棒)
●定格二次電流(A):
80(10〜80)
●周波数(Hz):
50/60(兼用)
●板厚(mm):
0.8〜5.0
●セット内容:
手持ち面
ホルダーコード5m
アースクリップコード3m
●寸法(幅W×長さL×高さH)(mm):
97×239×205
●定格一次電圧(V):
100/200自動切替
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SIM-80
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07659644
SIM-80
オープン
¥46,667
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
直流アーク溶接機 Imax80
スター電器製造
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF