工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
溶接機・切断機
>
交流溶接機
>
その他
1 件中 1 - 1 件
マキタ
溶接セット
●特長:
Y152用溶接セット
●セット内容:
2次側ケーブル(ホルダ側 ホルダ付)22mm
2
-5m
2次側ケーブル(アース側 アースクリップ付)22mm
2
-5m
1次側ケーブル(2芯)5.5mm
2
‐5m
ハンドシールド(遮光面)
溶接棒 2.6mm用-200g/3.2mm用-200g
手袋(1双)
六角棒レンチ
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KH00000001
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05846285
KH00000001
¥16,700
¥15,120
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
溶接セット
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF