間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー > GA > タップ、ドリルオイル

1 件中 1 - 1 件
GA(グリーンエース)

鉄工用タップ・ドリルオイル (100mL)

注文コード:03333793
 
●特長: 
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。  

●用途: 
一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。  

●成分: 
脂肪系添加剤、塩素系添加剤。
ISOVG10第3石油類危険等級V。  

●容器仕様: 
PETノズル  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●危険物の含有量: 
100ml  
●内容量: 
100mL  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03333793 146167 ¥560
¥481
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥600〜

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。