工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
ブルーシート・UVシート類
>
ビニールカーテン
3 件中 1 - 3 件
ノーブランド
ビニールカーテン 3×300×30m
●特長:
取替え簡単!用途別ビニールカーテン
ドアの開閉の手間なく、台車・リフトが通れるので作業性がアップします。
透明性に優れ、庫内の採光や見通し(危険防止)に最適です。
柔軟性に富み、運搬物に傷をつけることが防げます。
シート厚みが2mmと3mmと自重があり、風圧にも耐えます。
オレンジ色(防虫色)は虫除けとして食品工場の出入口などに最適です。
ハトやスズメなどの進入防止に役立ちます。
夏は冷房、冬は暖房の効果に貢献するので省エネにつながります。
●その他:
−取付方法−
@古くなったシートをレールからはずします。
Aナットをゆるめて金具から古くなったシートをはずします。
B新しいシートを必要な長さにカットします。
Cカットしたシートの端にレール取付金具の穴径とピッチ合わして穴を空けてください。
D穴を空けたシートを取付金具にナットで装着します。
E後はレールに新しいシートを掛ければ終了です。
●幅(mm):
300
●厚さ(mm):
3
●長さ(m):
30
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
オレンジリブ付き(防虫用) KY
オレンジ筋なし XN055
冷凍透明筋なし(冷凍庫用) XN402
耐久温度(℃)
選択解除
-40
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06183441
オレンジリブ付き(防虫用) KY
オープン
¥83,354
06183432
オレンジ筋なし XN055
オープン
¥74,030
06183457
冷凍透明筋なし(冷凍庫用) XN402
-40
オープン
¥118,974
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ビニールカーテン 3×300×30m
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF