間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > その他メーカー

1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

アルミスポットパテ

注文コード:05794467
 
●特長: 
ヘラ延びがスムーズで塗り重ねがしやすい。
キメ細かく索穴ができない
密着がよく、研磨性がよい。
吸い込みがないので、上塗り後ツヤムラがない  

●注意: 
※素地面の汚れの無いこと、十分乾燥していることを確認してください
ヘラ付けは一度に厚付けせずに数回に分けて薄く付けしてください。
水研後は水切り乾燥を十分行ってください。
使用後は密閉してください。  

●乾燥時間(分): 
20℃ 20〜25分  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
240g  
●内容量: 
24個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05794467 240g×24個入り
¥19,680
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。