工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
パテ/セメント
>
その他メーカー
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
砂入り補修セメント
●特長:
砂や砂利を混ぜる必要がありません。
水(100ml)を加えるだけですぐ使えます。
強度もあり、仕上がりがきれいです。
施工後状態によりますが約24時間で使用できます。
●用途:
土間・ブロック・玄関のタタキ・花壇等の補修
●成分:
ポルトランドセメント・シリカサンド・接着剤
●その他:
施工の時はゴム手袋等を必ず使用して下さい。
中に生き物をいれる場合、必ず中性になったことを確認して下さい。
開封したまま長時間放置しますと固まりますのでなるべく早くご使用下さい。
●色:
灰色
●気温(℃):
5〜35(使用時)
●使用の目安:
厚さ1cmで約15cm×15cm
●RED BOOKVol4ページ:
436
●内容量:
1パック(500g入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07316346
-
オープン
¥120
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
徳用万能刷毛
コーワ
商品点数:3
¥78〜
インスタント補修材
ノーブランド
商品点数:1
¥111
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
砂入り補修セメント
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF