間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

コードレスグルーガン グルースティック9本付

注文コード:03333057
 
●特長: 
7〜7.5mmφのグルースティック使用可!
スティック9本付(サイズ7.5mmφ×100mm)
5分間ヒーティング(1回ヒーティングにつきスティック1本分使用可)  

●付属品: 
充電コード、スティック9本付(サイズ7.5mmΦ×100mm)  
●適合: 
Φ7〜7.5mmスティック  
●電源(V): 
AC100  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03333057

1162112
¥1,288
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧