工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
接着剤
>
コニシ
>
一般多用途接着剤
1 件中 1 - 1 件
コニシ
ボンドスーパーステン
●特長:
弾力性
耐振性
耐熱性
耐寒性
簡単施工
●用途:
内装壁とステンレス板の接着。
ステンレス製笠木の補強。
表面強度の弱い材料同士の接着。
●成分:
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
●色:
ホワイト
●改正建築基準法(JAIA対応):
F☆☆☆☆
●本体寸法(直径Φ×高さH)(mm):
51×320
●RED BOOKVol4ページ:
417
●内容量:
1本(333mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
57978
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02444452
57978
¥1,190
¥1,130
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ボンドスーパーステン
コニシ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF