工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
封着剤(ネジ止/ガスケット等)
>
スリーボンド
>
液状ガスケット
1 件中 1 - 1 件
スリーボンド
液状ガスケット1207D(150g)
●特長:
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの“もれ”を防止します。
●用途:
その他一般シール剤
●使用温度範囲(℃):
-60〜200(250)
●液色:
アルミ色ペースト状
●種類:
無溶剤タイプ(シリコーン系)
●主成分:
シリコーン
●比重:
1.50(25℃)
●伸び(%):
170(硬化後)
●引張強度(MPa[kgf/cm
2
]):
4.0(40)(硬化後)
●硬度(JISA):
60(硬化後)
●粘度(25℃)(Pa・s[P]):
70(700)
●剪断接着力 MPa[kgf/cm
2
]:
2.0(20)(硬化後)
●反応形態:
脱アセトン
●表面乾燥時間(min):
5
●スランプ流動性:
非流動性
●取り外し性:
良好
●硬化時耐圧性MPa[kgf/cm
2
]:
25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
●未硬化時耐圧性MPa[kgf/cm
2
]:
クリアランス0.1mm:0.21(2.1)
クリアランス0.2mm:0.14(1.4)
クリアランス0.5mm:0.05(0.5)
●危険物の種別:
第二類
●危険物の品名:
第二石油類/引火性固体
●内容量:
1本(150g)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
TB1207D-150
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07694242
TB1207D-150
¥3,800
¥3,350
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
液状ガスケット1207D(150g)
スリーボンド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)