工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
エンジン工具
>
エンジンプレート
1 件中 1 - 1 件
マキタ
エンジンプレート
●特長:
路盤・アスファルト舗装・各種埋設工事の締固めに!
●質量(kg):
70
●起振力(N[kg]):
1274[1300]
●最高出力(kW[PS]/min):
3.7[5.0]/4000
●振動板(幅W×長さL)(mm):
380×570
●形式:
4ストロークガソリンエンジン
●排気量(mL):
143
●燃料タンク容量(L):
3.8
●振動数(min
-1
):
5800
●最大転圧速度(km/H):
1.3〜1.5
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EP71
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02508676
EP71
¥223,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
エンジンプレート
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF