工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
園芸工具
>
充電式せん定ハサミ
1 件中 1 - 1 件
マキタ
充電式せん定ハサミ
●特長:
一回の充電でφ10〜25mmの枝を約10000本(目安)シャープに切断!
●ストローク数(min
-1
[回/分]):
60
●最大切断能力(Φ):
30
●質量(kg):
1.0(本機)、2.0(バッテリ)、0.3(制御器)
●本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm):
286×107×41
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
4604DW
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02505587
4604DW
¥135,000
¥101,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
充電式せん定ハサミ
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF