間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 切断 > 充電式マルノコ

1 件中 1 - 1 件
マキタ

充電式マルノコ

注文コード:07071233
 
●特長: 
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!
周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。
「高バランスボディ」と「手にフィットするグリップ」で疲れにくい快適作業を実現。  

●注意: 
※バッテリーに一部改良がありました。
ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。  

●付属品: 
チップソー24P(A-45010)・六角棒レンチ・ダストノズル・ナベ小ネジM4×16・バッテリ BL1430×1本・充電器 DC14RC・ケース付  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
4300  
●ノコ刃外径(Φmm): 
125  
●質量(kg): 
2.6(バッテリ含)  
●ノコ刃内径(Φmm): 
20  
●最大切込深さ(mm): 
90°:46
右45°:30
左15°:18  

●外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
301×185×227  
●作業量(目安): 
ブナ材(厚さ28×幅300mm):約35本 (1充電あたり)
2×10材(厚さ38×幅235mm):約50本 (1充電あたり)  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07071233 SS540DRF ¥54,300
¥38,010
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。